Motion
61025 MICROFILTRO DE ACABADO HOOKIT TIPO DISCO D 366L  6" X NH 60 MICRÓFONO

3M
61025 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D DISC 366L 6"XNH 60 MIC

Disco de lijado con recubrimiento Hookit- 6 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película, grano de 60 μm, color rojo
Artículo MI #03168405
No. Fabricante 61025 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D DISC 366L 6"XNH 60 MIC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
61025 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D DISC 366L 6"XNH 60 MIC

Disco de lijado con recubrimiento Hookit- 6 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película, grano de 60 μm, color rojo
Artículo MI #03168405
No. Fabricante 61025 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D DISC 366L 6"XNH 60 MIC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Rojo
  • Número de grano
    60 μm
  • Número de stock del fabricante
    60650039740
  • Número de Upc del fabricante
    00051111610251
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051111610251

Descripción general

Descripción del fabricante
61025 PELÍCULA DE MICROACABADO HOOKIT TIPO D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de óxido de aluminio ofrece un corte rápido, una larga vida útil y un rendimiento profesional en muchas superficies
  • El soporte de película de poliéster duradero permite tolerancias cercanas y un acabado uniforme
  • El soporte de velcro Hookit de velcro permite una rápida fijación y extracción para procesos de acabado de varios pasos
  • El revestimiento resistente a la carga evita que el polvo y los residuos obstruyan el disco
  • Disponible en capa abierta y control de polvo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo