Motion
61115 PELÍCULA DE MICROACABADO HOOKIT TIPO D D/F DISCO 366L  6" X NH 6 AGUJEROS 30 MICRÓFONO

3M
61115 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D D/F DISC 366L 6"XNH 6 HOLES 30 MIC

Disco de lijado con recubrimiento Hookit- 6 pulg. de diámetro del disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película, grano de 30 μm, color verde
Artículo MI #03168439
No. Fabricante 61115 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D D/F DISC 366L 6"XNH 6 HOLES 30 MIC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
61115 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D D/F DISC 366L 6"XNH 6 HOLES 30 MIC

Disco de lijado con recubrimiento Hookit- 6 pulg. de diámetro del disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película, grano de 30 μm, color verde
Artículo MI #03168439
No. Fabricante 61115 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D D/F DISC 366L 6"XNH 6 HOLES 30 MIC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Verde
  • Número de grano
    30 μm
  • Número de stock del fabricante
    60200006298
  • Número de Upc del fabricante
    00051111611159
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • Número de orificios de vacío
    6
  • UPC_NO
    00051111611159

Descripción general

Descripción del fabricante
61115 PELÍCULA DE MICROACABADO HOOKIT TIPO D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de óxido de aluminio ofrece un corte rápido, una larga vida útil y un rendimiento profesional en muchas superficies
  • El soporte de película de poliéster duradero permite tolerancias cercanas y un acabado uniforme
  • El soporte de velcro Hookit de velcro permite una rápida fijación y extracción para procesos de acabado de varios pasos
  • El revestimiento resistente a la carga evita que el polvo y los residuos obstruyan el disco
  • Disponible en capa abierta y control de polvo