Motion
61132

3M
61132

Disco de Papel Stikit℮ - Grano P600 , Material Abrasivo de Óxido de Aluminio, Diámetro de Disco 127 mm
Artículo MI #03168444
No. Fabricante 61132
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
61132

Disco de Papel Stikit℮ - Grano P600 , Material Abrasivo de Óxido de Aluminio, Diámetro de Disco 127 mm
Artículo MI #03168444
No. Fabricante 61132
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    A
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Amarillo
  • Número de grano
    P600
  • Número de stock del fabricante
    60200006470
  • Número de Upc del fabricante
    00051111611326
  • Número de discos
    175
  • Serie
    Estilismo
  • UPC_NO
    00051111611326

Descripción general

Descripción del fabricante
61132 ROLLO DE DISCO DORADO STIKIT 216U
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cómoda forma de rollo que no requiere quitar los revestimientos, lo que aumenta la productividad
  • El mineral de óxido de aluminio es duradero, corta rápido y funciona bien en muchas superficies
  • El soporte de papel ligero de peso A es adecuado para aplicaciones de acabado
  • La construcción de capa abierta minimiza el polvo en el abrasivo y la pieza de trabajo para aumentar la productividad
  • El recubrimiento resistente a la carga ayuda a evitar la carga prematura de la superficie del disco para maximizar el corte y prolongar la vida útil de los granos abrasivos