Motion
61527 MICROACABADO TIPO PELÍCULA DE PSA D DISCO 366L  5" X NH 80MIC

3M
61527 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 366L 5"XNH 80MIC

3M™ Disco de película de microacabado PSA 366L, 80 Mic 3MIL, Tipo D, 5 pulg. x NH, Die 500X, 50 por interior, 500 por caja
Artículo MI #03168467
No. Fabricante 61527 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 366L 5"XNH 80MIC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
61527 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 366L 5"XNH 80MIC

3M™ Disco de película de microacabado PSA 366L, 80 Mic 3MIL, Tipo D, 5 pulg. x NH, Die 500X, 50 por interior, 500 por caja
Artículo MI #03168467
No. Fabricante 61527 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 366L 5"XNH 80MIC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Rojo
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    500
  • Número de stock del fabricante
    60440107336
  • Número de Upc del fabricante
    00051111615270
  • Tipo de montaje
    Adhesivo/PSA
  • UPC_NO
    00051111615270

Descripción general

Descripción del fabricante
61527 MICROACABADO TIPO PELÍCULA DE PSA D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de óxido de aluminio de grado micrométrico de precisión ofrece un corte rápido, una larga vida útil y un acabado uniforme en muchos sustratos
  • El soporte de película de poliéster duradero proporciona flexibilidad para un acabado uniforme en superficies contorneadas
  • El soporte adhesivo sensible a la presión permite una fijación rápida y una retirada limpia para procesos de acabado de varios pasos
  • La construcción de capa abierta proporciona un corte agresivo y una carga reducida
  • El revestimiento resistente a la carga evita que el polvo y los residuos obstruyan el disco
  • Respaldo adhesivo para una fácil fijación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos