Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro1-3/8 pulg.
- Diámetro total1.375 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo abrasivoRecubierto
- Material de apoyoPelícula
- ColorGris
- Color del discoGris
- Número de granoA5
- Incluye orificio centralOrificio central no incluido
- Cantidad del paquete del fabricante500
- Número de stock del fabricante60020008599
- Número de Upc del fabricante00051111616376
- Tipo de montajeAdhesivo/PSA
- UPC_NO00051111616376
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- 3M™ Los abrasivos Trizact ℮ comienzan afilados y se mantienen afilados, lo que da como resultado acabados más predecibles y resultados mejorados y uniformes
- Ideal para el proceso de reparación de defectos de pintura en dos pasos 3M para acabados automotrices
- Apto para su uso en minilijadoras orbitales aleatorias para producir un acabado listo para el pulido
- Mineral de carburo de silicio en tres calidades de micrones muy finas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.