Motion
66862 CORREA DE TELA TRIZACT 237AA  2-1/2"X60"A16 X-WEIGHT FULLFLEX

3M
66862 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 2-1/2"X60"A16 X-WEIGHT FULLFLEX

3M™ Tirante de tela Trizact 237AA, A16 , peso X, 2-1/2 pulg. x 60 pulg., Film-lok, Full-flex, 50 por caja
Artículo MI #03168606
No. Fabricante 66862 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 2-1/2"X60"A16 X-WEIGHT FULLFLEX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
66862 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 2-1/2"X60"A16 X-WEIGHT FULLFLEX

3M™ Tirante de tela Trizact 237AA, A16 , peso X, 2-1/2 pulg. x 60 pulg., Film-lok, Full-flex, 50 por caja
Artículo MI #03168606
No. Fabricante 66862 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 2-1/2"X60"A16 X-WEIGHT FULLFLEX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    60 pulg.
  • Ancho de la correa
    2-1/2 pulg.
  • Longitud total
    60 pulg.
  • Ancho general
    2.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Gris
  • Número de grano
    A16
  • Número de stock del fabricante
    60600121598
  • Número de Upc del fabricante
    00051111668627
  • UPC_NO
    00051111668627

Descripción general

Descripción del fabricante
66862 CORREA DE TELA TRIZACT 237AA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las pirámides autoafilables comienzan afiladas, se mantienen afiladas y funcionan más frías que los abrasivos convencionales
  • Refuerzo flexible para un acabado uniforme sobre contornos
  • El diseño tridimensional permite acabados muy uniformes durante toda la vida útil del abrasivo en aplicaciones robóticas
  • Para acabado intermedio y pulido fino antes del enchapado o pulido
  • Ideal para acabado intermedio y pulido fino antes del enchapado o pulido
  • Produce acabados más finos que los abrasivos con revestimiento electrostático convencionales

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo