Motion
66956 CORREA DE TELA TRIZACT 237AA  25"X60"A160 X PESO

3M
66956 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 25"X60"A160 X-WEIGHT

3M™ Tirante de tela Trizact 237AA, A160 , peso X, 25 pulg. x 60 pulg., Film-lok, Full-flex, 5 por caja
Artículo MI #03168668
No. Fabricante 66956 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 25"X60"A160 X-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
66956 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 25"X60"A160 X-WEIGHT

3M™ Tirante de tela Trizact 237AA, A160 , peso X, 25 pulg. x 60 pulg., Film-lok, Full-flex, 5 por caja
Artículo MI #03168668
No. Fabricante 66956 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 25"X60"A160 X-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    60 pulg.
  • Ancho de la correa
    25 pulg.
  • Longitud total
    60 pulg.
  • Ancho general
    25 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Gris
  • Número de grano
    A160
  • Número de stock del fabricante
    60600122216
  • Número de Upc del fabricante
    00051111669563
  • UPC_NO
    00051111669563

Descripción general

Descripción del fabricante
66956 CORREA DE TELA TRIZACT 237AA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las pirámides autoafilables comienzan afiladas, se mantienen afiladas y funcionan más frías que los abrasivos convencionales
  • Refuerzo flexible para un acabado uniforme sobre contornos
  • El diseño tridimensional permite acabados muy uniformes durante toda la vida útil del abrasivo en aplicaciones robóticas
  • Para acabado intermedio y pulido fino antes del enchapado o pulido
  • Ideal para acabado intermedio y pulido fino antes del enchapado o pulido
  • Produce acabados más finos que los abrasivos con revestimiento electrostático convencionales