Motion
CORREA DE TELA 66965  341D  8"X94-1/2"60 X PESO

3M
66965 CLOTH BELT 341D 8"X94-1/2"60 X-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 341D, 60 de peso X, 8 pulg. x 94-1/2 pulg., Film-lok, Single-flex, 20 por caja
Artículo MI #03168673
No. Fabricante 66965 CLOTH BELT 341D 8"X94-1/2"60 X-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
66965 CLOTH BELT 341D 8"X94-1/2"60 X-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 341D, 60 de peso X, 8 pulg. x 94-1/2 pulg., Film-lok, Single-flex, 20 por caja
Artículo MI #03168673
No. Fabricante 66965 CLOTH BELT 341D 8"X94-1/2"60 X-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    94-1/2 pulg.
  • Ancho de la correa
    8 pulg.
  • Longitud total
    94.5 pulg.
  • Ancho general
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    P60
  • Número de stock del fabricante
    60440199549
  • Número de Upc del fabricante
    00051111669655
  • UPC_NO
    00051111669655

Descripción general

Descripción del fabricante
66965 CINTURÓN DE ROPA 341D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La banda en forma de tubo se ajusta a los contornos interior y exterior para eliminar líneas de partición, imperfecciones y rebabas
  • El soporte de tela de peso X soporta el lijado y el amolado pesados
  • La unión de resina soporta altas temperaturas y presiones
  • El mineral abrasivo de óxido de aluminio resistente corta rápidamente y funciona bien en muchos sustratos
  • Las bandas se ajustan a un accesorio de rueda expansora de goma (se vende por separado) para su uso con una amoladora de matrices o una broca giratoria

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo