Motion
67059 CORREA DE TELA TRIZACT 307EA  2"X148"A6 PESO EN J

3M
67059 TRIZACT CLOTH BELT 307EA 2"X148"A6 JE-WEIGHT

3M™ Tirante de tela Trizact 307EA, A6 JE-weight, 2 pulg. x 148 pulg., Film-lok, Full-flex, 50 por caja
Artículo MI #03168729
No. Fabricante 67059 TRIZACT CLOTH BELT 307EA 2"X148"A6 JE-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
67059 TRIZACT CLOTH BELT 307EA 2"X148"A6 JE-WEIGHT

3M™ Tirante de tela Trizact 307EA, A6 JE-weight, 2 pulg. x 148 pulg., Film-lok, Full-flex, 50 por caja
Artículo MI #03168729
No. Fabricante 67059 TRIZACT CLOTH BELT 307EA 2"X148"A6 JE-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    JE
  • Longitud de la correa
    148 pulg.
  • Ancho de la correa
    2 pulg.
  • Longitud total
    148 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Gris
  • Número de grano
    A6
  • Número de stock del fabricante
    60600123255
  • Número de Upc del fabricante
    00051111670590
  • UPC_NO
    00051111670590

Descripción general

Descripción del fabricante
67059 CORREA DE TELA TRIZACT 307EA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las pirámides autoafilables comienzan afiladas, se mantienen afiladas y funcionan más frías que los abrasivos convencionales
  • El soporte flexible fluye sobre superficies contorneadas para un acabado uniforme
  • El diseño tridimensional permite acabados muy uniformes durante toda la vida útil del abrasivo en aplicaciones robóticas
  • Ideal para acabado intermedio y pulido fino antes del enchapado o pulido
  • Produce acabados más finos que los abrasivos con revestimiento electrostático convencionales