Motion
67063 CORREA DE TELA TRIZACT 307EA  2-1/4"X148"A16 JE-WEIGHT FULLFLEX SCAL B

3M
67063 TRIZACT CLOTH BELT 307EA 2-1/4"X148"A16 JE-WEIGHT FULLFLEX SCAL B

3M™ Tirante de tela Trizact 307EA, A16 JE-weight, 2-1/4 pulg. x 148 pulg., Film-lok, Full-flex, Scallop B, 50 por caja
Artículo MI #03168732
No. Fabricante 67063 TRIZACT CLOTH BELT 307EA 2-1/4"X148"A16 JE-WEIGHT FULLFLEX SCAL B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
67063 TRIZACT CLOTH BELT 307EA 2-1/4"X148"A16 JE-WEIGHT FULLFLEX SCAL B

3M™ Tirante de tela Trizact 307EA, A16 JE-weight, 2-1/4 pulg. x 148 pulg., Film-lok, Full-flex, Scallop B, 50 por caja
Artículo MI #03168732
No. Fabricante 67063 TRIZACT CLOTH BELT 307EA 2-1/4"X148"A16 JE-WEIGHT FULLFLEX SCAL B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    JE
  • Longitud de la correa
    148 pulg.
  • Ancho de la correa
    2-1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Número de grano
    A16
  • Número de stock del fabricante
    60600123297
  • Número de Upc del fabricante
    00051111670637
  • UPC_NO
    00051111670637

Descripción general

Descripción del fabricante
67063 CORREA DE TELA TRIZACT 307EA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos