Motion
67156 CORREA DE TELA 361F  52"X75"P150 XF PESO

3M
67156 CLOTH BELT 361F 52"X75"P150 XF-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 361F, P150 de peso XF, 52 x 75 pulgadas, Film-lok, Single-flex, 5 por caja
Artículo MI #03168805
No. Fabricante 67156 CLOTH BELT 361F 52"X75"P150 XF-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
67156 CLOTH BELT 361F 52"X75"P150 XF-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 361F, P150 de peso XF, 52 x 75 pulgadas, Film-lok, Single-flex, 5 por caja
Artículo MI #03168805
No. Fabricante 67156 CLOTH BELT 361F 52"X75"P150 XF-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    XF
  • Longitud de la correa
    75 pulg.
  • Ancho de la correa
    52 pulg.
  • Longitud total
    75 pulg.
  • Ancho general
    52 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    P150
  • Número de stock del fabricante
    60440209579
  • Número de Upc del fabricante
    00051111671566
  • UPC_NO
    00051111671566

Descripción general

Descripción del fabricante
67156 CINTURÓN DE ROPA 361F
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Los granos abrasivos duraderos de óxido de aluminio cortan rápidamente y funcionan bien en muchas superficies
  • El soporte de poliéster resistente proporciona resultados uniformes en aplicaciones de presión media
  • El revestimiento de resina resistente al calor une el abrasivo al soporte para ofrecer durabilidad bajo presión, calor y agua
  • La construcción es ideal para rectificar láminas y bobinas, y para aplicaciones sin centro y de soporte posterior
  • Adecuado para aplicaciones húmedas y secas