Motion
67379 CORREA DE TELA 461F  14"X145"P36 YF DE PESO

3M
67379 CLOTH BELT 461F 14"X145"P36 YF-WEIGHT

Cinturón de acabado y lijado recubierto: grano P36 , material de carburo de silicio, material de soporte de tela, longitud del cinturón 145 in, ancho del cinturón 14 in
Artículo MI #03168935
No. Fabricante 67379 CLOTH BELT 461F 14"X145"P36 YF-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
67379 CLOTH BELT 461F 14"X145"P36 YF-WEIGHT

Cinturón de acabado y lijado recubierto: grano P36 , material de carburo de silicio, material de soporte de tela, longitud del cinturón 145 in, ancho del cinturón 14 in
Artículo MI #03168935
No. Fabricante 67379 CLOTH BELT 461F 14"X145"P36 YF-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    YF
  • Longitud de la correa
    145 pulg.
  • Ancho de la correa
    14 pulg.
  • Altura total
    0.23 pulg.
  • Longitud total
    0.5 pulg.
  • Ancho general
    0.23 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Negro
  • Número de grano
    P36
  • Dureza
    72 Costa M
  • Número de stock del fabricante
    60440213795
  • Número de Upc del fabricante
    00051111673799
  • Tipos de productos
    Parachoques
  • UPC_NO
    00051111673799

Descripción general

Descripción del fabricante
67379 CINTURÓN DE ROPA 461F
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.