Motion
67400 CORREA DE TELA 461F  6"X131"P180 XF PESO

3M
67400 CLOTH BELT 461F 6"X131"P180 XF-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 461F, P180 Peso XF, 6 pulg. x 131 pulg., Sine-lok, Single-flex, 20 por caja
Artículo MI #03168952
No. Fabricante 67400 CLOTH BELT 461F 6"X131"P180 XF-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
67400 CLOTH BELT 461F 6"X131"P180 XF-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 461F, P180 Peso XF, 6 pulg. x 131 pulg., Sine-lok, Single-flex, 20 por caja
Artículo MI #03168952
No. Fabricante 67400 CLOTH BELT 461F 6"X131"P180 XF-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    XF
  • Longitud de la correa
    131 pulg.
  • Ancho de la correa
    6 pulg.
  • Longitud total
    131 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Negro
  • Número de grano
    P180
  • Número de stock del fabricante
    60410014991
  • Número de Upc del fabricante
    00051111674000
  • UPC_NO
    00051111674000

Descripción general

Descripción del fabricante
67400 CINTURÓN DE ROPA 461F
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de carburo de silicio afilado corta más rápido que el óxido de aluminio y produce un acabado uniforme
  • El soporte de poliéster resistente y resistente al agua admite aplicaciones húmedas o secas, desde amolado de alta resistencia hasta acabado fino sin rasgaduras ni mellas
  • El soporte de tela proporciona flexibilidad
  • El revestimiento de resina resistente al calor une el abrasivo al soporte para ofrecer durabilidad bajo presión, calor y agua
  • Uso en soportes traseros para aplicaciones de esmerilado y acabado