Motion
67412 CORREA DE TELA 461F  37"X75"P320 XF PESO

3M
67412 CLOTH BELT 461F 37"X75"P320 XF-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 461F, P320 de peso XF, 37 x 75 pulgadas, Film-lok, Single-flex, 5 por caja
Artículo MI #03168962
No. Fabricante 67412 CLOTH BELT 461F 37"X75"P320 XF-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
67412 CLOTH BELT 461F 37"X75"P320 XF-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 461F, P320 de peso XF, 37 x 75 pulgadas, Film-lok, Single-flex, 5 por caja
Artículo MI #03168962
No. Fabricante 67412 CLOTH BELT 461F 37"X75"P320 XF-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    XF
  • Longitud de la correa
    75 pulg.
  • Ancho de la correa
    37 pulg.
  • Longitud total
    75 pulg.
  • Ancho general
    37 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Negro
  • Número de grano
    P320
  • Número de stock del fabricante
    60410015055
  • Número de Upc del fabricante
    00051111674123
  • UPC_NO
    00051111674123

Descripción general

Descripción del fabricante
67412 CINTURÓN DE ROPA 461F
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de carburo de silicio afilado corta más rápido que el óxido de aluminio y produce un acabado uniforme
  • El soporte de poliéster resistente y resistente al agua admite aplicaciones húmedas o secas, desde amolado de alta resistencia hasta acabado fino sin rasgaduras ni mellas
  • El soporte de tela proporciona flexibilidad
  • El revestimiento de resina resistente al calor une el abrasivo al soporte para ofrecer durabilidad bajo presión, calor y agua
  • Uso en soportes traseros para aplicaciones de esmerilado y acabado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos