Motion
67444 CORREA DE TELA 464W  4"X90"150 YF DE PESO

3M
67444 CLOTH BELT 464W 4"X90"150 YF-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 464W, 150 yF de peso, 4 x 90 pulg., Film-lok, Single-flex, 50 por caja
Artículo MI #03168986
No. Fabricante 67444 CLOTH BELT 464W 4"X90"150 YF-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
67444 CLOTH BELT 464W 4"X90"150 YF-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 464W, 150 yF de peso, 4 x 90 pulg., Film-lok, Single-flex, 50 por caja
Artículo MI #03168986
No. Fabricante 67444 CLOTH BELT 464W 4"X90"150 YF-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    YF
  • Longitud de la correa
    90 pulg.
  • Ancho de la correa
    4 pulg.
  • Longitud total
    90 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, pulido
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Negro
  • Número de grano
    150
  • Número de stock del fabricante
    60600127447
  • Número de Upc del fabricante
    00051111674444
  • UPC_NO
    00051111674444

Descripción general

Descripción del fabricante
67444 CINTURÓN DE ROPA 464W
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte de tela resistente y de peso YF ofrece una excelente durabilidad en aplicaciones de lijado
  • El mineral de carburo de silicio y las partículas de corcho proporcionan un corte agresivo y un acabado fino
  • La unión de resina resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil de la correa abrasiva
  • El material de tela flexible se adapta a las piezas contorneadas para un acabado uniforme
  • La capa cerrada proporciona una mayor densidad de grano y un acabado más fino en superficies duras
  • El material de poliéster impermeable permite una fácil eliminación de residuos