Motion
67611 CORREA DE TELA 577F  3/4"X20-1/2"40 YF DE PESO

3M
67611 CLOTH BELT 577F 3/4"X20-1/2"40 YF-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 577F, 40 YF de peso, 3/4 pulg. x 20-1/2 pulg., Fabri-lok, Single-flex, 200 por caja
Artículo MI #03169038
No. Fabricante 67611 CLOTH BELT 577F 3/4"X20-1/2"40 YF-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
67611 CLOTH BELT 577F 3/4"X20-1/2"40 YF-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 577F, 40 YF de peso, 3/4 pulg. x 20-1/2 pulg., Fabri-lok, Single-flex, 200 por caja
Artículo MI #03169038
No. Fabricante 67611 CLOTH BELT 577F 3/4"X20-1/2"40 YF-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    YF
  • Longitud de la correa
    20-1/2 pulg.
  • Ancho de la correa
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    20.5 pulg.
  • Ancho general
    0.75 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina y circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Verde
  • Número de grano
    40
  • Número de stock del fabricante
    60440258642
  • Número de Upc del fabricante
    00051111676110
  • UPC_NO
    00051111676110

Descripción general

Descripción del fabricante
67611 CINTURÓN DE ROPA 577F
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de alúmina y circonio con ayuda de amolado proporciona más potencia de corte que el óxido de aluminio
  • El soporte de tela pesada proporciona durabilidad en operaciones de alta producción
  • Funciona en frío para un uso fiable en metales sensibles al calor como aluminio y acero inoxidable
  • El mineral de alúmina y circonio resistente y versátil corta rápidamente y funciona bien en muchos sustratos
  • Disponible en una amplia gama de tamaños y calidades para adaptarse a sus necesidades específicas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos