Motion
67697 CORREA DE TELA 707E  3"X132"P100 PESO EN J

3M
67697 CLOTH BELT 707E 3"X132"P100 JE-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 707E, P100 Peso JE, 3 pulg. x 132 pulg., Film-lok, Single-flex, 25 por interior, 50 por caja
Artículo MI #03169065
No. Fabricante 67697 CLOTH BELT 707E 3"X132"P100 JE-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
67697 CLOTH BELT 707E 3"X132"P100 JE-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 707E, P100 Peso JE, 3 pulg. x 132 pulg., Film-lok, Single-flex, 25 por interior, 50 por caja
Artículo MI #03169065
No. Fabricante 67697 CLOTH BELT 707E 3"X132"P100 JE-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    JE
  • Longitud de la correa
    132 pulg.
  • Ancho de la correa
    3 pulg.
  • Longitud total
    132 pulg.
  • Ancho general
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Naranja
  • Número de grano
    P100
  • Número de stock del fabricante
    60600129971
  • Número de Upc del fabricante
    00051111676974
  • UPC_NO
    00051111676974

Descripción general

Descripción del fabricante
67697 CINTURÓN DE ROPA 707E
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La mezcla de abrasivos de óxido de aluminio cerámico 3M™ supera a los abrasivos de óxido de aluminio en durabilidad y tasa de corte, produciendo más piezas por correa y requiriendo menos cambios de correa
  • El soporte flexible de rayón se adapta a las piezas contorneadas para un acabado uniforme
  • La ayuda de rectificado incorporada reduce el calor y aumenta el rendimiento cuando se utiliza en acero inoxidable y otros metales exóticos
  • La unión de resina duradera resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil de la correa
  • Elija esta correa para eliminar, mezclar y refinar el material a presión de ligera a moderada