Motion
CORREA DE TELA 67706  707E  2"X132"P120 JE-WEIGHT FESTONEADO

3M
67706 CLOTH BELT 707E 2"X132"P120 JE-WEIGHT SCALLOPED

3M™ Cinturón de tela 707E, P120 Peso JE, 2 x 132 pulg., Film-lok, Single-flex, Vieira A, 25 por interior, 50 por caja
Artículo MI #03169069
No. Fabricante 67706 CLOTH BELT 707E 2"X132"P120 JE-WEIGHT SCALLOPED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
67706 CLOTH BELT 707E 2"X132"P120 JE-WEIGHT SCALLOPED

3M™ Cinturón de tela 707E, P120 Peso JE, 2 x 132 pulg., Film-lok, Single-flex, Vieira A, 25 por interior, 50 por caja
Artículo MI #03169069
No. Fabricante 67706 CLOTH BELT 707E 2"X132"P120 JE-WEIGHT SCALLOPED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    JE
  • Longitud de la correa
    132 pulg.
  • Ancho de la correa
    2 pulg.
  • Longitud total
    132 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Naranja
  • Número de grano
    P120
  • Número de stock del fabricante
    60600130060
  • Número de Upc del fabricante
    00051111677063
  • UPC_NO
    00051111677063

Descripción general

Descripción del fabricante
67706 CINTURÓN DE ROPA 707E
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La mezcla de abrasivos de óxido de aluminio cerámico 3M™ supera a los abrasivos de óxido de aluminio en durabilidad y tasa de corte, produciendo más piezas por correa y requiriendo menos cambios de correa
  • El soporte flexible de rayón se adapta a las piezas contorneadas para un acabado uniforme
  • La ayuda de rectificado incorporada reduce el calor y aumenta el rendimiento cuando se utiliza en acero inoxidable y otros metales exóticos
  • La unión de resina duradera resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil de la correa
  • Elija esta correa para eliminar, mezclar y refinar el material a presión de ligera a moderada