Motion
67720 CORREA DE TELA 707E  1-1/2"X60"P240 PESO EN J

3M
67720 CLOTH BELT 707E 1-1/2"X60"P240 JE-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 707E, P240 Peso JE, 1-1/2 x 60 pulgadas, Film-lok, Single-flex, 50 por caja
Artículo MI #03169083
No. Fabricante 67720 CLOTH BELT 707E 1-1/2"X60"P240 JE-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
67720 CLOTH BELT 707E 1-1/2"X60"P240 JE-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 707E, P240 Peso JE, 1-1/2 x 60 pulgadas, Film-lok, Single-flex, 50 por caja
Artículo MI #03169083
No. Fabricante 67720 CLOTH BELT 707E 1-1/2"X60"P240 JE-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    JE
  • Longitud de la correa
    60 pulg.
  • Ancho de la correa
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    60 pulg.
  • Ancho general
    1.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Naranja
  • Número de grano
    P240
  • Número de stock del fabricante
    60600130201
  • Número de Upc del fabricante
    00051111677209
  • UPC_NO
    00051111677209

Descripción general

Descripción del fabricante
67720 CINTURÓN DE ROPA 707E
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La mezcla de abrasivos de óxido de aluminio cerámico 3M™ supera a los abrasivos de óxido de aluminio en durabilidad y tasa de corte, produciendo más piezas por correa y requiriendo menos cambios de correa
  • El soporte flexible de rayón se adapta a las piezas contorneadas para un acabado uniforme
  • La ayuda de rectificado incorporada reduce el calor y aumenta el rendimiento cuando se utiliza en acero inoxidable y otros metales exóticos
  • La unión de resina duradera resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil de la correa
  • Elija esta correa para eliminar, mezclar y refinar el material a presión de ligera a moderada

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos