Motion
CORREA DE TELA 67764  747D  4"X326"60 X PESO

3M
67764 CLOTH BELT 747D 4"X326"60 X-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 747D, 60 de peso X, 4 x 326 pulgadas, Film-lok, L-flex, 25 por caja
Artículo MI #03169112
No. Fabricante 67764 CLOTH BELT 747D 4"X326"60 X-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
67764 CLOTH BELT 747D 4"X326"60 X-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 747D, 60 de peso X, 4 x 326 pulgadas, Film-lok, L-flex, 25 por caja
Artículo MI #03169112
No. Fabricante 67764 CLOTH BELT 747D 4"X326"60 X-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    326 pulg.
  • Ancho de la correa
    4 pulg.
  • Longitud total
    326 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Naranja
  • Número de grano
    60
  • Número de stock del fabricante
    60600130649
  • Número de Upc del fabricante
    00051111677643
  • UPC_NO
    00051111677643

Descripción general

Descripción del fabricante
67764 CINTURÓN DE ROPA 747D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Excelente correa para lijar a carrera en muchos metales, incluido el acero inoxidable
  • El soporte antifricción ayuda a que el abrasivo funcione sin problemas
  • El soporte de algodón de peso X soporta el lijado y el molido agresivos
  • La ayuda de rectificado ayuda a reducir el calor y las temperaturas de rectificado
  • Ofrece acabados excepcionales en una variedad de sustratos metálicos
  • La mezcla de óxido de aluminio cerámico ofrece una excelente tasa de corte y vida útil para un mejor rendimiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo