Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoX
- Longitud de la correa264 pulg.
- Ancho de la correa6 pulg.
- Longitud total264 pulg.
- Ancho general6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- Tipo abrasivoRecubierto
- Material de apoyoPaño
- ColorNaranja
- Número de grano80
- Número de stock del fabricante60600130789
- Número de Upc del fabricante00051111677780
- UPC_NO00051111677780
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Excelente correa para lijar a carrera en muchos metales, incluido el acero inoxidable
- El soporte antifricción ayuda a que el abrasivo funcione sin problemas
- El soporte de algodón de peso X soporta el lijado y el molido agresivos
- La ayuda de rectificado ayuda a reducir el calor y las temperaturas de rectificado
- Ofrece acabados excepcionales en una variedad de sustratos metálicos
- La mezcla de óxido de aluminio cerámico ofrece una excelente tasa de corte y vida útil para un mejor rendimiento
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.