Motion
CORREA DE TELA 67807  747D  3"X118"P120 X PESO

3M
67807 CLOTH BELT 747D 3"X118"P120 X-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 747D, P120 de peso X, 3 pulg. x 118 pulg., Film-lok, Single-flex, 50 por caja
Artículo MI #03169145
No. Fabricante 67807 CLOTH BELT 747D 3"X118"P120 X-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
67807 CLOTH BELT 747D 3"X118"P120 X-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 747D, P120 de peso X, 3 pulg. x 118 pulg., Film-lok, Single-flex, 50 por caja
Artículo MI #03169145
No. Fabricante 67807 CLOTH BELT 747D 3"X118"P120 X-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    118 pulg.
  • Ancho de la correa
    3 pulg.
  • Longitud total
    118 pulg.
  • Ancho general
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Naranja
  • Número de grano
    P120
  • Número de stock del fabricante
    60600131076
  • Número de Upc del fabricante
    00051111678077
  • UPC_NO
    00051111678077

Descripción general

Descripción del fabricante
67807 CINTURÓN DE ROPA 747D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Excelente correa para lijar a carrera en muchos metales, incluido el acero inoxidable
  • El soporte antifricción ayuda a que el abrasivo funcione sin problemas
  • El soporte de algodón de peso X soporta el lijado y el molido agresivos
  • La ayuda de rectificado ayuda a reducir el calor y las temperaturas de rectificado
  • Ofrece acabados excepcionales en una variedad de sustratos metálicos
  • La mezcla de óxido de aluminio cerámico ofrece una excelente tasa de corte y vida útil para un mejor rendimiento