Motion
7010328594

3M
7010328594

Cinturón de acabado y lijado recubierto: grano 80 , material de óxido de aluminio cerámico, material de soporte de tela, longitud del cinturón 310 in, ancho del cinturón 6.0000 in
Artículo MI #03169218
No. Fabricante 7010328594
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010328594

Cinturón de acabado y lijado recubierto: grano 80 , material de óxido de aluminio cerámico, material de soporte de tela, longitud del cinturón 310 in, ancho del cinturón 6.0000 in
Artículo MI #03169218
No. Fabricante 7010328594
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    YF
  • Longitud de la correa
    310 pulg.
  • Ancho de la correa
    6 pulg.
  • Longitud total
    310 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio cerámico
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Desbarbado, acabado, esmerilado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Naranja
  • Número de grano
    80
  • Número de stock del fabricante
    60600132017
  • Número de Upc del fabricante
    00051111679012
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00051111679012

Descripción general

Descripción del fabricante
67901 CINTURÓN DE ROPA 777F
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La mezcla de grano de óxido de aluminio cerámico corta más rápido y dura más que el óxido de aluminio tradicional
  • Produce más piezas por correa que las correas de óxido de aluminio tradicionales, lo que requiere menos cambios de correa
  • El soporte de poliéster pesado admite aplicaciones de alta presión y puede funcionar en seco o en mojado
  • Contiene una ayuda de amolado para reducir el calor y aumentar el rendimiento al amolar acero inoxidable
  • La unión de resina duradera resiste el deterioro por calor, lo que prolonga la vida útil de la correa