Motion
7010493450 3M RUEDA DE RESINA DE DIAMANTE 634AH, 1A1, 4X.394X1-1/4, X=3/8  D150 634

3M
7010493450 3M DIAMOND RESIN WHEEL 634AH, 1A1, 4X.394X1-1/4, X=3/8 D150 634

3M™ Rueda de resina de diamante 634AH, 1A1, 4X.394X1-1/4, X=3/8 D150 634AH-MMMRBDW41765
Artículo MI #03169232
No. Fabricante 7010493450 3M DIAMOND RESIN WHEEL 634AH, 1A1, 4X.394X1-1/4, X=3/8 D150 634
Precio970.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010493450 3M DIAMOND RESIN WHEEL 634AH, 1A1, 4X.394X1-1/4, X=3/8 D150 634

3M™ Rueda de resina de diamante 634AH, 1A1, 4X.394X1-1/4, X=3/8 D150 634AH-MMMRBDW41765
Artículo MI #03169232
No. Fabricante 7010493450 3M DIAMOND RESIN WHEEL 634AH, 1A1, 4X.394X1-1/4, X=3/8 D150 634
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
Precio970.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.501 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Número de grano
    P100
  • Número de stock del fabricante
    60600132165
  • Número de Upc del fabricante
    00076308254070
  • UPC_NO
    00076308254070

Descripción general

Descripción del fabricante
7010493450 3M RUEDA DE RESINA DE DIAMANTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.