Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoYF
- Longitud de la correa24 pulg.
- Ancho de la correa1/2 pulg.
- Longitud total24 pulg.
- Ancho general0.5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio cerámico
- Tipo abrasivoRecubierto
- Material de apoyoPaño
- ColorNaranja
- Número de granoP150
- Número de stock del fabricante60600132496
- Número de Upc del fabricante00051111679494
- UPC_NO00051111679494
Descripción general
Descripción del fabricante
67949 CINTURÓN DE ROPA 777F
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La mezcla de grano de óxido de aluminio cerámico corta más rápido y dura más que el óxido de aluminio tradicional
- Produce más piezas por correa que las correas de óxido de aluminio tradicionales, lo que requiere menos cambios de correa
- El soporte de poliéster pesado admite aplicaciones de alta presión y puede funcionar en seco o en mojado
- Contiene una ayuda de amolado para reducir el calor y aumentar el rendimiento al amolar acero inoxidable
- La unión de resina duradera resiste el deterioro por calor, lo que prolonga la vida útil de la correa