Motion
7010493634 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA, 1A1JJ, 14X2X5, X=1/2  D12

3M
7010493634 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1JJ, 14X2X5, X=1/2 D12

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1A1JJ, 14X2X5, X=1/2 D120 663BL - MMMRBDW44986
Artículo MI #03169404
No. Fabricante 7010493634 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1JJ, 14X2X5, X=1/2 D12
Precio5,242.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010493634 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1JJ, 14X2X5, X=1/2 D12

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1A1JJ, 14X2X5, X=1/2 D120 663BL - MMMRBDW44986
Artículo MI #03169404
No. Fabricante 7010493634 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1JJ, 14X2X5, X=1/2 D12
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
Precio5,242.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    14 pulg.
  • Peso
    15.02 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Número de grano
    50
  • Número de stock del fabricante
    60600134484
  • Número de Upc del fabricante
    00076308256241
  • UPC_NO
    00076308256241

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA 7010493634 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"