Motion
68362 CORREA DE TELA 967F  2"X132"50 YF DE PESO

3M
68362 CLOTH BELT 967F 2"X132"50 YF-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela Cubitron™ II 967F, 50+ YF de peso, 2 pulg. x 132 pulg., Seno-lok, Single-flex, 50 por caja
Artículo MI #03169567
No. Fabricante 68362 CLOTH BELT 967F 2"X132"50 YF-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
68362 CLOTH BELT 967F 2"X132"50 YF-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela Cubitron™ II 967F, 50+ YF de peso, 2 pulg. x 132 pulg., Seno-lok, Single-flex, 50 por caja
Artículo MI #03169567
No. Fabricante 68362 CLOTH BELT 967F 2"X132"50 YF-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    YF
  • Longitud de la correa
    132 pulg.
  • Ancho de la correa
    2 pulg.
  • Longitud total
    132 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Rojo
  • Número de grano
    50
  • Número de stock del fabricante
    60600136620
  • Número de Upc del fabricante
    00051111683620
  • UPC_NO
    00051111683620

Descripción general

Descripción del fabricante
68362 CINTURÓN DE ROPA 967F
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Correas duraderas Cubitron II 3M™ con grano con forma de precisión 3M , lo que significa menos cambios de correa y más piezas por correa
  • Las correas 3M Cubitron II℮ con grano con forma de precisión 3M ofrecen una capacidad de corte excepcional en acero al carbono y aceros para herramientas, lo que resulta en una mayor productividad
  • La ayuda de amolado resistente al calor permite el amolado áspero de titanio y otras aleaciones con alto contenido de níquel sensibles al calor
  • El soporte pesado en calidades gruesas soporta aplicaciones de esmerilado a alta presión
  • Ofrece un corte duradero y excelente para aplicaciones secas fuera de la mano
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"