Motion
68381 CORREA DE TELA 967F  3"X132"80 YF-WEIGHT FULLFLEX

3M
68381 CLOTH BELT 967F 3"X132"80 YF-WEIGHT FULLFLEX

3M™ Cinturón de tela Cubitron™ II 967F, 80+ YF de peso, 3 pulg. x 132 pulg., Film-Lok, Full-flex, 25 por caja
Artículo MI #03169582
No. Fabricante 68381 CLOTH BELT 967F 3"X132"80 YF-WEIGHT FULLFLEX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
68381 CLOTH BELT 967F 3"X132"80 YF-WEIGHT FULLFLEX

3M™ Cinturón de tela Cubitron™ II 967F, 80+ YF de peso, 3 pulg. x 132 pulg., Film-Lok, Full-flex, 25 por caja
Artículo MI #03169582
No. Fabricante 68381 CLOTH BELT 967F 3"X132"80 YF-WEIGHT FULLFLEX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    YF
  • Longitud de la correa
    132 pulg.
  • Ancho de la correa
    3 pulg.
  • Longitud total
    132 pulg.
  • Ancho general
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Rojo
  • Número de grano
    80
  • Número de stock del fabricante
    60600136810
  • Número de Upc del fabricante
    00051111683811
  • UPC_NO
    00051111683811

Descripción general

Descripción del fabricante
68381 CINTURÓN DE ROPA 967F
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Correas duraderas Cubitron II 3M™ con grano con forma de precisión 3M , lo que significa menos cambios de correa y más piezas por correa
  • Las correas 3M Cubitron II℮ con grano con forma de precisión 3M ofrecen una capacidad de corte excepcional en acero al carbono y aceros para herramientas, lo que resulta en una mayor productividad
  • La ayuda de amolado resistente al calor permite el amolado áspero de titanio y otras aleaciones con alto contenido de níquel sensibles al calor
  • El soporte pesado en calidades gruesas soporta aplicaciones de esmerilado a alta presión
  • Ofrece un corte duradero y excelente para aplicaciones secas fuera de la mano
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"