Motion
7010494418 3M RUEDA DE RESINA DE DIAMANTE 664BI, 4A2P, 4X.438X7/8, X=1/8, W=1/4  D8

3M
7010494418 3M DIAMOND RESIN WHEEL 664BI, 4A2P, 4X.438X7/8, X=1/8, W=1/4 D8

3M™ Rueda de resina Diamond 664BI, 4A2P, 4X.438X7/8, X=1/8, W=1/4 D80 664BI-MMMRBDW5161
Artículo MI #03169680
No. Fabricante 7010494418 3M DIAMOND RESIN WHEEL 664BI, 4A2P, 4X.438X7/8, X=1/8, W=1/4 D8
Precio521.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010494418 3M DIAMOND RESIN WHEEL 664BI, 4A2P, 4X.438X7/8, X=1/8, W=1/4 D8

3M™ Rueda de resina Diamond 664BI, 4A2P, 4X.438X7/8, X=1/8, W=1/4 D80 664BI-MMMRBDW5161
Artículo MI #03169680
No. Fabricante 7010494418 3M DIAMOND RESIN WHEEL 664BI, 4A2P, 4X.438X7/8, X=1/8, W=1/4 D8
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
Precio521.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.501 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Número de grano
    36
  • Número de stock del fabricante
    60600138071
  • Número de Upc del fabricante
    00076308265878
  • UPC_NO
    00076308265878

Descripción general

Descripción del fabricante
7010494418 3M RUEDA DE RESINA DE DIAMANTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good