Motion
7100223606 3M TEJIDO DE PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE 36879, 28 PULG. X 300 PIES, 1 ROLLO/CAJA

3M
7100223606 3M SURFACE PROTECTION FABRIC 36879, 28 IN X 300 FT, 1 ROLL/CASE

3M™ Tejido de protección de superficie 36879, 28 pulg. x 300 pies, 1 rollo/caja
Artículo MI #03169707
No. Fabricante 7100223606 3M SURFACE PROTECTION FABRIC 36879, 28 IN X 300 FT, 1 ROLL/CASE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100223606 3M SURFACE PROTECTION FABRIC 36879, 28 IN X 300 FT, 1 ROLL/CASE

3M™ Tejido de protección de superficie 36879, 28 pulg. x 300 pies, 1 rollo/caja
Artículo MI #03169707
No. Fabricante 7100223606 3M SURFACE PROTECTION FABRIC 36879, 28 IN X 300 FT, 1 ROLL/CASE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    19.399 lb

Detalles

  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Azul
  • Número de stock del fabricante
    60600138345
  • Número de Upc del fabricante
    00051131368798
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tipos de productos
    Material de protección
  • UPC_NO
    00051131368798

Descripción general

Descripción del fabricante
TEJIDO DE PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE 7100223606 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Material de protección de superficies especialmente diseñado para aplicaciones industriales y automotrices
  • Protege temporalmente las superficies de los efectos dañinos de los líquidos, aceites y disolventes al tiempo que atrapa la suciedad
  • El soporte adhesivo mantiene el material seguro y permite una aplicación rápida y fácil
  • Resiste los rayos UV: se puede utilizar en exteriores hasta dos semanas
  • El material reposicionable se aplica rápidamente y se elimina fácilmente sin residuos
  • El material adaptable puede aplicarse a superficies irregulares como mangueras hidráulicas y soportes de piezas
  • Se ha demostrado que mejora la tracción para ayudar a reducir la probabilidad de resbalones y caídas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno