Motion
5610102150

AVENTICS
5610102150

Regulador de vacío neumático -
Artículo MI #03169796
No. Fabricante 5610102150
Precio6,992.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5610102150

Regulador de vacío neumático -
Artículo MI #03169796
No. Fabricante 5610102150
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
Precio6,992.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    161 mm
  • Longitud total
    120 mm
  • Puerto Tamaño  
    1/4 BSPP

Detalles

  • Tipo de señal de entrada
    Electroneumático
  • Flujo de aire máximo
    28.25 scfm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 5 a 50 °C
  • Ajustar rango de presión
    7.25 a 116 psi
  • Tensión de alimentación
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
CONVERTIDOR 5610102150 E/P E/P CONV

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno