Motion
7010310147 DISCO RC DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE DE CAMBIO RÁPIDO ABRASIVOS ESTÁNDAR, 84

3M
7010310147 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING RC DISC, 84

Disco de cambio rápido - Material abrasivo de óxido de aluminio, Material de soporte de tela, grano 120 , Color rojo
Artículo MI #03169970
No. Fabricante 7010310147 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING RC DISC, 84
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010310147 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING RC DISC, 84

Disco de cambio rápido - Material abrasivo de óxido de aluminio, Material de soporte de tela, grano 120 , Color rojo
Artículo MI #03169970
No. Fabricante 7010310147 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING RC DISC, 84
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    XF
  • Diámetro total
    1.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Rojo
  • Número de grano
    120
  • Número de stock del fabricante
    60600139459
  • Número de Upc del fabricante
    00051115369117
  • UPC_NO
    00051115369117

Descripción general

Descripción del fabricante
7010310147 ABRASIVOS ESTÁNDAR RÁPIDAMENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El óxido de aluminio en el material RC proporciona una buena tasa de corte inicial y extendida
  • Diseñado para la mezcla, eliminación de recubrimientos, acabado y desbarbado ligero en superficies planas
  • El mejor material para uso general y uso de presión moderada
  • El material resistente a la carga es adecuado para su uso en compuestos y metales blandos como el aluminio
  • La red abierta responde a las irregularidades de la superficie y minimiza las hendiduras de la pieza
  • La fijación e intercambio sencillos de discos de cambio rápido mejoran la eficiencia de la herramienta y la productividad de los trabajadores
  • Disponible en marrón oscuro, de grado extragrueso; marrón, de grado grueso; granate, de grado medio; y azul, de grado muy fino