Motion
7010327018

3M
7010327018

Cinturón de acabado y lijado recubierto - 50 grano, material de alúmina y circonita, material de soporte de tela, 60.0000 in de longitud del cinturón, 8.0000 in de ancho del cinturón
Artículo MI #03169978
No. Fabricante 7010327018
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010327018

Cinturón de acabado y lijado recubierto - 50 grano, material de alúmina y circonita, material de soporte de tela, 60.0000 in de longitud del cinturón, 8.0000 in de ancho del cinturón
Artículo MI #03169978
No. Fabricante 7010327018
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    YF
  • Longitud de la correa
    60 pulg.
  • Ancho de la correa
    8 pulg.
  • Longitud total
    60 pulg.
  • Ancho general
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina y circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, rectificado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Verde
  • Número de grano
    50
  • Número de stock del fabricante
    60440258758
  • Número de Upc del fabricante
    00051111686645
  • Cantidad del paquete
    20
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00051111686645

Descripción general

Descripción del fabricante
68664 CINTURÓN DE ROPA 577F
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de alúmina y circonio con ayuda de amolado proporciona más potencia de corte que el óxido de aluminio
  • El soporte de tela pesada proporciona durabilidad en operaciones de alta producción
  • Funciona en frío para un uso fiable en metales sensibles al calor como aluminio y acero inoxidable
  • El mineral de alúmina y circonio resistente y versátil corta rápidamente y funciona bien en muchos sustratos
  • Disponible en una amplia gama de tamaños y calidades para adaptarse a sus necesidades específicas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"