Motion
7010369158 ABRASIVOS ESTÁNDAR A/O RUEDA DE ALETA FLEXIBLE 681426, 8 PULG. X 1 PULG.

3M
7010369158 STANDARD ABRASIVES A/O FLEXIBLE FLAP WHEEL 681426, 8 IN X 1 IN

Abrasivos estándar de 681426 ruedas de aleta flexible A/O, 8 pulg. x 1 pulg. x 1 pulg. en 80, 5 por caja
Artículo MI #03169986
No. Fabricante 7010369158 STANDARD ABRASIVES A/O FLEXIBLE FLAP WHEEL 681426, 8 IN X 1 IN
Precio156.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010369158 STANDARD ABRASIVES A/O FLEXIBLE FLAP WHEEL 681426, 8 IN X 1 IN

Abrasivos estándar de 681426 ruedas de aleta flexible A/O, 8 pulg. x 1 pulg. x 1 pulg. en 80, 5 por caja
Artículo MI #03169986
No. Fabricante 7010369158 STANDARD ABRASIVES A/O FLEXIBLE FLAP WHEEL 681426, 8 IN X 1 IN
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
Precio156.01 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00051115427800
  • UPC_NO
    00051115427800

Descripción general

Descripción del fabricante
7010369158 ABRASIVOS ESTÁNDAR A/O
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las solapas flexibles proporcionan un excelente acabado en superficies planas y contorneadas
  • Las aletas abrasivas recubiertas limpian y desbarban los diámetros y contornos internos
  • Produce un patrón de rayado lineal
  • El mandril de acero reduce las vibraciones
  • El óxido de aluminio corta rápidamente y se adapta a materiales ferrosos y no ferrosos
  • Disponible en una amplia gama de tamaños y calidades para adaptarse a casi cualquier pieza