Motion
7010310153 ABRASIVOS ESTÁNDAR RUEDA LDW 852033, 6 IN X 1/2 IN X 1 IN 7S ALETA

3M
7010310153 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 852033, 6 IN X 1/2 IN X 1 IN 7S FIN

Abrasivos estándar de 852033 ruedas LDW, 6 pulg. x 1/2 pulg. x 1 pulg. 7S FIN, 4 por caja
Artículo MI #03169993
No. Fabricante 7010310153 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 852033, 6 IN X 1/2 IN X 1 IN 7S FIN
Precio140.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010310153 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 852033, 6 IN X 1/2 IN X 1 IN 7S FIN

Abrasivos estándar de 852033 ruedas LDW, 6 pulg. x 1/2 pulg. x 1 pulg. 7S FIN, 4 por caja
Artículo MI #03169993
No. Fabricante 7010310153 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 852033, 6 IN X 1/2 IN X 1 IN 7S FIN
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
Precio140.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La rueda LDW 852033 no tejida y desbarbada de abrasivos estándar 7010310153 está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y tiene un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 1/2 in y un diámetro de orificio central de 1 in en una calidad fina 7S , diseñada para el desbarbado ligero.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115369896
  • UPC_NO
    00051115369896

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA LDW DE ABRASIVOS ESTÁNDAR 7010310153
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ideal para desbarbado ligero, mezcla de marcas de máquinas y correas y acabado de piezas pequeñas
  • La densidad suave permite que el abrasivo se adapte al sustrato, lo que evita el corte insuficiente y el ranurado
  • La rueda de desbarbado ligero tiene una velocidad de acabado rápida que requiere menos esfuerzo que las ruedas de la competencia
  • La rueda no es metálica, por lo que no contaminará la pieza de trabajo
  • Mantiene un acabado resistente a las manchas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"