Motion
68692 CORREA DE TELA 577F  37"X75"60 YF DE PESO

3M
68692 CLOTH BELT 577F 37"X75"60 YF-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 577F, 60 yF de peso, 37 x 75 pulg., Film-lok, Single-flex, 2 por caja
Artículo MI #03169996
No. Fabricante 68692 CLOTH BELT 577F 37"X75"60 YF-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
68692 CLOTH BELT 577F 37"X75"60 YF-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 577F, 60 yF de peso, 37 x 75 pulg., Film-lok, Single-flex, 2 por caja
Artículo MI #03169996
No. Fabricante 68692 CLOTH BELT 577F 37"X75"60 YF-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    YF
  • Longitud de la correa
    75 pulg.
  • Ancho de la correa
    37 pulg.
  • Longitud total
    75 pulg.
  • Ancho general
    37 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina y circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Amolado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Verde
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    60
  • Número de stock del fabricante
    60440258915
  • Número de Upc del fabricante
    00051111686928
  • UPC_NO
    00051111686928

Descripción general

Descripción del fabricante
68692 CINTURÓN DE ROPA 577F
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de alúmina y circonio con ayuda de amolado proporciona más potencia de corte que el óxido de aluminio
  • El soporte de tela pesada proporciona durabilidad en operaciones de alta producción
  • Funciona en frío para un uso fiable en metales sensibles al calor como aluminio y acero inoxidable
  • El mineral de alúmina y circonio resistente y versátil corta rápidamente y funciona bien en muchos sustratos
  • Disponible en una amplia gama de tamaños y calidades para adaptarse a sus necesidades específicas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"