Motion
7100231494

3M
7100231494

Correa de lijado y acabado: grano 80 , material de óxido de aluminio, correa de 103.0000 in de longitud, correa de 52.0000 in de ancho
Artículo MI #03170626
No. Fabricante 7100231494
Precio240.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100231494

Correa de lijado y acabado: grano 80 , material de óxido de aluminio, correa de 103.0000 in de longitud, correa de 52.0000 in de ancho
Artículo MI #03170626
No. Fabricante 7100231494

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio240.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    103 pulg.
  • Ancho de la correa
    52 pulg.
  • Longitud total
    103.0000 pulg., 2616.20 mm
  • Ancho general
    52.0000 pulg., 1320.80 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Lijado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    80
  • Número de Upc del fabricante
    00051115666643
  • Cantidad del paquete
    3
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00051115666643

Descripción general

Descripción del fabricante
7100231494 3M CINTURÓN DE ROPA 340D, 80
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.