Motion
7100231545

3M
7100231545

Cinturón de acabado y lijado recubierto: grano 36 , material cerámico, material de soporte de tela, longitud del cinturón 107.0000 in, ancho del cinturón 9.0000 in
Artículo MI #03170628
No. Fabricante 7100231545
Precio137.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100231545

Cinturón de acabado y lijado recubierto: grano 36 , material cerámico, material de soporte de tela, longitud del cinturón 107.0000 in, ancho del cinturón 9.0000 in
Artículo MI #03170628
No. Fabricante 7100231545
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
Precio137.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    YF
  • Longitud de la correa
    107 pulg.
  • Ancho de la correa
    9 pulg.
  • Longitud total
    75.0000 pulg., 1905 mm
  • Ancho general
    43.0000 pulg., 1092.20 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Lijado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    36
  • Número de stock del fabricante
    60600147635
  • Número de Upc del fabricante
    00051115666605
  • Cantidad del paquete
    3
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00051115666605

Descripción general

Descripción del fabricante
7100231545 3M CINTURÓN DE ROPA 340D, 80
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.