Motion
7100095203 ABRASIVOS ESTÁNDAR PULIR Y MEZCLAR RUEDA GP 880515, 3 IN X 2 CAPAS

3M
7100095203 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND GP WHEEL 880515, 3 IN X 2 PLY

Abrasivos estándar tope GP 880515, 3 pulg. x 2 pliegues x 1/4 pulg. A VFN, 10 por caja interior 100
Artículo MI #03170631
No. Fabricante 7100095203 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND GP WHEEL 880515, 3 IN X 2 PLY
Precio17.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100095203 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND GP WHEEL 880515, 3 IN X 2 PLY

Abrasivos estándar tope GP 880515, 3 pulg. x 2 pliegues x 1/4 pulg. A VFN, 10 por caja interior 100
Artículo MI #03170631
No. Fabricante 7100095203 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND GP WHEEL 880515, 3 IN X 2 PLY
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
Precio17.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Descripción larga
    La 7100095203 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND GP WHEEL 880515 es una banda de acabado y lijado revestida fabricada con abrasivo de óxido de aluminio, adecuada para acabado de uso general.
  • Número de stock del fabricante
    60600147676
  • Número de Upc del fabricante
    00051115332975
  • UPC_NO
    00051115332975

Descripción general

Descripción del fabricante
7100095203 ABRASIVOS ESTÁNDAR PULIDORES Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El material moderadamente agresivo ofrece una gran versatilidad y puede utilizarse para una variedad de aplicaciones industriales ligeras, incluyendo limpieza y desbarbado
  • Diseñado para un uso menos agresivo en comparación con el material HP en la línea de pulido y mezcla de abrasivos estándar
  • Los discos abrasivos multiuso funcionan bien en la mayoría de los metales
  • La resistente red de nailon limpia y desbarba a la vez que deja un acabado uniforme
  • La red abierta flexible y flexible elimina pequeñas rebabas y contaminantes superficiales
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que limita la acumulación de residuos que pueden obstruir el abrasivo
  • Disponible en varios tamaños, minerales y grados para adaptarse a una variedad de necesidades de proyectos
  • El mango 1/4˝ incorporado se sujeta de forma segura a una amoladora pequeña y recta y elimina el agrupamiento de discos individuales
  • Dos grados de óxido de aluminio entre los que elegir ofrecen diferentes grados de agresividad y acabado: Medio (MED
  • granate) y muy fino (VFN
  • gris)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos