Motion
7100095204

3M
7100095204

Cinturón de acabado y lijado recubierto - 3.0000 pulg. de diámetro de rueda, grado medio, 0.2500 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #03170632
No. Fabricante 7100095204
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100095204

Cinturón de acabado y lijado recubierto - 3.0000 pulg. de diámetro de rueda, grado medio, 0.2500 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #03170632
No. Fabricante 7100095204
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La 7100095204 es una banda de acabado y lijado recubierta fabricada con abrasivo de óxido de aluminio con un diámetro de rueda de 3.0000 in, un diámetro de orificio central de 0.2500 in y una calidad media, adecuada para acabado general.
  • Número de stock del fabricante
    60600147684
  • Número de Upc del fabricante
    00051115332944
  • UPC_NO
    00051115332944

Descripción general

Descripción del fabricante
7100095204 ABRASIVOS ESTÁNDAR PULIDORES Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El material moderadamente agresivo ofrece una gran versatilidad y puede utilizarse para una variedad de aplicaciones industriales ligeras, incluyendo limpieza y desbarbado
  • Diseñado para un uso menos agresivo en comparación con el material HP en la línea de pulido y mezcla de abrasivos estándar
  • Los discos abrasivos multiuso funcionan bien en la mayoría de los metales
  • La resistente red de nailon limpia y desbarba a la vez que deja un acabado uniforme
  • La red abierta flexible y flexible elimina pequeñas rebabas y contaminantes superficiales
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que limita la acumulación de residuos que pueden obstruir el abrasivo
  • Disponible en varios tamaños, minerales y grados para adaptarse a una variedad de necesidades de proyectos
  • El mango 1/4˝ incorporado se sujeta de forma segura a una amoladora pequeña y recta y elimina el agrupamiento de discos individuales
  • Dos grados de óxido de aluminio entre los que elegir ofrecen diferentes grados de agresividad y acabado: Medio (MED
  • granate) y muy fino (VFN
  • gris)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo