Motion
69533 CORREA DE TELA TRIZACT 253FA  37"X60"A16 XF PESO

3M
69533 TRIZACT CLOTH BELT 253FA 37"X60"A16 XF-WEIGHT

3M™ Tirante de tela Trizact 253FA, A16 , peso XF, 37 pulg. x 60 pulg., Film-lok, No Flex, 5 por caja
Artículo MI #03170637
No. Fabricante 69533 TRIZACT CLOTH BELT 253FA 37"X60"A16 XF-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
69533 TRIZACT CLOTH BELT 253FA 37"X60"A16 XF-WEIGHT

3M™ Tirante de tela Trizact 253FA, A16 , peso XF, 37 pulg. x 60 pulg., Film-lok, No Flex, 5 por caja
Artículo MI #03170637
No. Fabricante 69533 TRIZACT CLOTH BELT 253FA 37"X60"A16 XF-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Peso de respaldo
    XF
  • Longitud de la correa
    60 pulg.
  • Ancho de la correa
    37 pulg.
  • Longitud total
    60 pulg.
  • Ancho general
    37 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Gris
  • Número de grano
    A16
  • Número de stock del fabricante
    60600144293
  • Número de Upc del fabricante
    00051111695333
  • UPC_NO
    00051111695333

Descripción general

Descripción del fabricante
69533 CORREA DE TELA TRIZACT 253FA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseñado para aplicaciones de acabado fino e intermedio húmedo
  • El soporte de tela de poliéster de peso XF soporta un uso resistente al tiempo que permite la adaptabilidad a perfiles irregulares
  • Disponible en una variedad de formas, anchos y longitudes
  • El mineral abrasivo 3M-engineered patentado mejora el rendimiento del grano abrasivo de óxido de aluminio y reduce el riesgo de acabados irregulares

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo