Motion
7010360653

3M
7010360653

Cinturón de acabado y lijado recubierto: grano P120 , material de carburo de silicio, material de soporte de tela, longitud del cinturón 132.0000 in, ancho del cinturón 3.5000 in
Artículo MI #03170649
No. Fabricante 7010360653
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010360653

Cinturón de acabado y lijado recubierto: grano P120 , material de carburo de silicio, material de soporte de tela, longitud del cinturón 132.0000 in, ancho del cinturón 3.5000 in
Artículo MI #03170649
No. Fabricante 7010360653
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    XF
  • Longitud de la correa
    132 pulg.
  • Ancho de la correa
    3-1/2 pulg.
  • Longitud total
    132 pulg.
  • Ancho general
    3.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Desbarbado, acabado, esmerilado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Negro
  • Número de grano
    P120
  • Número de stock del fabricante
    60410015113
  • Número de Upc del fabricante
    00051111695500
  • Cantidad del paquete
    50
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00051111695500

Descripción general

Descripción del fabricante
69550 CINTURÓN DE ROPA 461F
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de carburo de silicio afilado corta más rápido que el óxido de aluminio y produce un acabado uniforme
  • El soporte de poliéster resistente y resistente al agua admite aplicaciones húmedas o secas, desde amolado de alta resistencia hasta acabado fino sin rasgaduras ni mellas
  • El soporte de tela proporciona flexibilidad
  • El revestimiento de resina resistente al calor une el abrasivo al soporte para ofrecer durabilidad bajo presión, calor y agua
  • Uso en soportes traseros para aplicaciones de esmerilado y acabado