Motion
69573 CORREA DE TELA 577F  4"X132"80 YF DE PESO

3M
69573 CLOTH BELT 577F 4"X132"80 YF-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 577F, 80 yF de peso, 4 x 132 pulg., Film-lok, Single-flex, 25 por caja
Artículo MI #03170672
No. Fabricante 69573 CLOTH BELT 577F 4"X132"80 YF-WEIGHT
Precio48.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
69573 CLOTH BELT 577F 4"X132"80 YF-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 577F, 80 yF de peso, 4 x 132 pulg., Film-lok, Single-flex, 25 por caja
Artículo MI #03170672
No. Fabricante 69573 CLOTH BELT 577F 4"X132"80 YF-WEIGHT
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
Precio48.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    YF
  • Longitud de la correa
    132 pulg.
  • Ancho de la correa
    4 pulg.
  • Longitud total
    132 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina y circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Verde
  • Número de grano
    80
  • Número de stock del fabricante
    60440258998
  • Número de Upc del fabricante
    00051111695739
  • UPC_NO
    00051111695739

Descripción general

Descripción del fabricante
69573 CINTURÓN DE ROPA 577F
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de alúmina y circonio con ayuda de amolado proporciona más potencia de corte que el óxido de aluminio
  • El soporte de tela pesada proporciona durabilidad en operaciones de alta producción
  • Funciona en frío para un uso fiable en metales sensibles al calor como aluminio y acero inoxidable
  • El mineral de alúmina y circonio resistente y versátil corta rápidamente y funciona bien en muchos sustratos
  • Disponible en una amplia gama de tamaños y calidades para adaptarse a sus necesidades específicas