Motion
69615 DISCO DE PELÍCULA HOOKIT DORADO 255L  3" X NH P80

3M
69615 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 3"XNH P80

Disco de lijado con revestimiento Hookit- 3.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película, grano P80 , color amarillo
Artículo MI #03170700
No. Fabricante 69615 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 3"XNH P80
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
69615 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 3"XNH P80

Disco de lijado con revestimiento Hookit- 3.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película, grano P80 , color amarillo
Artículo MI #03170700
No. Fabricante 69615 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 3"XNH P80
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Grosor
    2 mil

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Lijado, acabado
  • Método de adjunto
    Gancho y bucle
  • Material de apoyo
    Película
  • Tipo de recubrimiento
    Abierta(s)
  • Color
    Amarillo
  • Número de grano
    P80
  • Número de stock del fabricante
    60440256661
  • Número de Upc del fabricante
    00051111696156
  • Aplicación del material
    Lijado intermedio, eliminación de defectos, lijado orbital, lijado de pintura y laca, preparación y reparación de acabado AOEM
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051111696156

Descripción general

Descripción del fabricante
69615 DISCO DE PELÍCULA DE ORO HOOKIT 255L
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de óxido de aluminio ofrece un corte rápido, una larga vida útil y un rendimiento profesional en muchas superficies
  • El soporte de película resistente al desgarro proporciona un acabado consistente y de tolerancia cercana
  • Los discos 3M™ Hookit ℮ son fáciles de cambiar y reutilizar, maximizando la utilidad durante la vida útil del disco
  • La construcción de capa abierta proporciona un corte más agresivo
  • El revestimiento resistente a la carga evita que el polvo y los residuos obstruyan el disco