Motion
69621 DISCO DE PELÍCULA HOOKIT DORADO 255L  3" X NH P240

3M
69621 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 3"XNH P240

Disco de acabado recubierto Hookit- 3.0000 pulg. de diámetro del disco, óxido de aluminio, grano P240 , 15000 rpm
Artículo MI #03170706
No. Fabricante 69621 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 3"XNH P240
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
69621 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 3"XNH P240

Disco de acabado recubierto Hookit- 3.0000 pulg. de diámetro del disco, óxido de aluminio, grano P240 , 15000 rpm
Artículo MI #03170706
No. Fabricante 69621 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 3"XNH P240
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, lijado
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Amarillo
  • Número de grano
    P240
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    60440256711
  • Número de Upc del fabricante
    00051111696217
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051111696217

Descripción general

Descripción del fabricante
69621 DISCO DE PELÍCULA DE ORO HOOKIT 255L
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de óxido de aluminio ofrece un corte rápido, una larga vida útil y un rendimiento profesional en muchas superficies
  • El soporte de película resistente al desgarro proporciona un acabado consistente y de tolerancia cercana
  • Los discos 3M™ Hookit ℮ son fáciles de cambiar y reutilizar, maximizando la utilidad durante la vida útil del disco
  • La construcción de capa abierta proporciona un corte más agresivo
  • El revestimiento resistente a la carga evita que el polvo y los residuos obstruyan el disco