Motion
69624 DISCO DE PELÍCULA HOOKIT DORADO 255L  3" X NH P500

3M
69624 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 3"XNH P500

3M™ discos de película Hookit 255L, P500, 3 pulg. x NH, 50 discos por caja, 4 cajas por caja
Artículo MI #03170709
No. Fabricante 69624 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 3"XNH P500
Precio48.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
69624 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 3"XNH P500

3M™ discos de película Hookit 255L, P500, 3 pulg. x NH, 50 discos por caja, 4 cajas por caja
Artículo MI #03170709
No. Fabricante 69624 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 3"XNH P500
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
Precio48.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Amarillo
  • Número de grano
    P500
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    60440256745
  • Número de Upc del fabricante
    00051111696248
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051111696248

Descripción general

Descripción del fabricante
69624 DISCO DE PELÍCULA DE ORO HOOKIT 255L
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de óxido de aluminio ofrece un corte rápido, una larga vida útil y un rendimiento profesional en muchas superficies
  • El soporte de película resistente al desgarro proporciona un acabado consistente y de tolerancia cercana
  • Los discos 3M™ Hookit ℮ son fáciles de cambiar y reutilizar, maximizando la utilidad durante la vida útil del disco
  • La construcción de capa abierta proporciona un corte más agresivo
  • El revestimiento resistente a la carga evita que el polvo y los residuos obstruyan el disco