Motion
69641 DISCO DE PELÍCULA HOOKIT DORADO 255L  6" X NH P180

3M
69641 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 6"XNH P180

3M™ discos de película Hookit 255L, P180, 6 pulg. x NH, 100 discos por caja, 4 cajas por caja
Artículo MI #03170726
No. Fabricante 69641 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 6"XNH P180
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
69641 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 6"XNH P180

3M™ discos de película Hookit 255L, P180, 6 pulg. x NH, 100 discos por caja, 4 cajas por caja
Artículo MI #03170726
No. Fabricante 69641 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 6"XNH P180
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Amarillo
  • Color del disco
    Oro
  • Número de grano
    P180
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100
  • Número de stock del fabricante
    60440256877
  • Número de Upc del fabricante
    00051111696415
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051111696415

Descripción general

Descripción del fabricante
69641 DISCO DE PELÍCULA DE ORO HOOKIT 255L
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de óxido de aluminio ofrece un corte rápido, una larga vida útil y un rendimiento profesional en muchas superficies
  • El soporte de película resistente al desgarro proporciona un acabado consistente y de tolerancia cercana
  • Los discos 3M™ Hookit ℮ son fáciles de cambiar y reutilizar, maximizando la utilidad durante la vida útil del disco
  • La construcción de capa abierta proporciona un corte más agresivo
  • El revestimiento resistente a la carga evita que el polvo y los residuos obstruyan el disco