Motion
69642 DISCO DE PELÍCULA HOOKIT DORADO 255L  6" X NH P220

3M
69642 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 6"XNH P220

3M™ discos de película Hookit 255L, P220, 6 pulg. x NH, 100 discos por caja, 4 cajas por caja
Artículo MI #03170727
No. Fabricante 69642 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 6"XNH P220
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
69642 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 6"XNH P220

3M™ discos de película Hookit 255L, P220, 6 pulg. x NH, 100 discos por caja, 4 cajas por caja
Artículo MI #03170727
No. Fabricante 69642 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 6"XNH P220
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Amarillo
  • Número de grano
    P220
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100
  • Número de stock del fabricante
    60440256885
  • Número de Upc del fabricante
    00051111696422
  • Tipo de montaje
    Hookit de Ø
  • UPC_NO
    00051111696422

Descripción general

Descripción del fabricante
69642 DISCO DE PELÍCULA DE ORO HOOKIT 255L
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de óxido de aluminio ofrece un corte rápido, una larga vida útil y un rendimiento profesional en muchas superficies
  • El soporte de película resistente al desgarro proporciona un acabado consistente y de tolerancia cercana
  • Los discos 3M™ Hookit ℮ son fáciles de cambiar y reutilizar, maximizando la utilidad durante la vida útil del disco
  • La construcción de capa abierta proporciona un corte más agresivo
  • El revestimiento resistente a la carga evita que el polvo y los residuos obstruyan el disco