Motion
69645 DISCO DE PELÍCULA HOOKIT DORADO 255L  6" X NH P320

3M
69645 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 6"XNH P320

3M™ discos de película Hookit 255L, P320, 6 pulg. x NH, 100 discos por caja, 4 cajas por caja
Artículo MI #03170729
No. Fabricante 69645 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 6"XNH P320
Precio2.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
69645 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 6"XNH P320

3M™ discos de película Hookit 255L, P320, 6 pulg. x NH, 100 discos por caja, 4 cajas por caja
Artículo MI #03170729
No. Fabricante 69645 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 6"XNH P320
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
Precio2.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Amarillo
  • Número de grano
    P320
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100
  • Número de stock del fabricante
    60440256893
  • Número de Upc del fabricante
    00051111696453
  • Tipo de montaje
    Hookit de Ø
  • UPC_NO
    00051111696453

Descripción general

Descripción del fabricante
69645 DISCO DE PELÍCULA DE ORO HOOKIT 255L
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de óxido de aluminio ofrece un corte rápido, una larga vida útil y un rendimiento profesional en muchas superficies
  • El soporte de película resistente al desgarro proporciona un acabado consistente y de tolerancia cercana
  • Los discos 3M™ Hookit ℮ son fáciles de cambiar y reutilizar, maximizando la utilidad durante la vida útil del disco
  • La construcción de capa abierta proporciona un corte más agresivo
  • El revestimiento resistente a la carga evita que el polvo y los residuos obstruyan el disco