Motion
7100074858 ABRASIVOS ESTÁNDAR DE CAMBIO RÁPIDO DE DISCO DE PULIDO Y MEZCLA HS, 840314,

3M
7100074858 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE BUFF AND BLEND HS DISC, 840314,

Disco de cambio rápido - Material abrasivo de óxido de aluminio, color azul
Artículo MI #03170733
No. Fabricante 7100074858 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE BUFF AND BLEND HS DISC, 840314,
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100074858 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE BUFF AND BLEND HS DISC, 840314,

Disco de cambio rápido - Material abrasivo de óxido de aluminio, color azul
Artículo MI #03170733
No. Fabricante 7100074858 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE BUFF AND BLEND HS DISC, 840314,
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Azul
  • Número de Upc del fabricante
    00051115330995
  • UPC_NO
    00051115330995

Descripción general

Descripción del fabricante
7100074858 ABRASIVOS ESTÁNDAR RÁPIDAMENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El material de pulido y mezcla de alta resistencia (HS) ofrece los mejores resultados para el desbarbado ligero y el acabado final
  • Construcción densa y rígida que soporta alta presión sin doblarse, mejorando productivi
  • Produce un acabado uniforme, uniforme y sin manchas en metales ferrosos y no ferrosos
  • El mineral de óxido de aluminio corta fuertemente, ayuda a producir un patrón de rayado uniforme y funciona bien en muchos metales diferentes
  • La red abierta flexible y flexible elimina las rebabas y los contaminantes superficiales sin perforar la sustancia
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que limita la acumulación de residuos que pueden obstruir el abrasivo y prolongar la vida útil
  • La fijación e intercambio sencillos de discos de cambio rápido mejoran la eficiencia de la herramienta y la productividad de los trabajadores
  • Tres calidades entre las que elegir para diferentes grados de agresividad y acabado: grueso (CRS
  • verde), medio (MED
  • azul) y Muy fino (VFN
  • granate)